LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SF CIRC 500 Frame WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Valonjako - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075834187

Sähkönumero

4152027

Toimittajan tuotenumero

4058075834187

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

ei ole

Pituus:

560 mm

Halkaisija:

560 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

105 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

LEDVANCE CIRCULAR 500 FRAME WHITE -koristekehys Surface Circular 42W 500mm -pinta-asennusvalaisimille. Valmistettu teräksestä.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan