LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SF FLAT 330 SQ FRAME SILVER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - hopea
Pituus - 300 mm
Leveys - 300 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854292910
Sähkönumero
4152058
Toimittajan tuotenumero
4099854292910
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
hopea
Pituus:
300 mm
Leveys:
300 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
13 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE SURFACE FLAT 330 SQUARE FRAME hopean värinen metallinen koristekehys 330 mm:n neliön muotoisiin LEDVANCE Surface Flat -valaisimiin.

LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


