LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SL ECO AREA 48/60 ANGLEADPT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

  • Pituus - 334 mm

  • Leveys - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075557277

Sähkönumero

4529710

Toimittajan tuotenumero

4058075557277

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Pituus:

334 mm

Leveys:

87 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

79 mm

Läpinäkyvä:

ei

LEDVANCE ECO AREA ANGLE ADAPTER -pylvässovite. Pylvässovite voidaan asentaa 48 - 60 mm halkaisijan pylväisiin.

LEDVANCE ECO AREA -valaisimet ovat varustettu leveällä 135° x 75° -optiikalla, jonka ansiosta ne soveltuvat käytettäväksi pihojen, pienten pysäköintialueiden ja kulkuväylien valaisemiseen. Valaisimet voidaan asentaa halkaisijaltaan 60 mm varsiin. Pylvässovite tilattavissa erikseen. Valaisimet on varustettu 10 kV ylijännitesuojalla ja niihin on kiinteästi asennettu 300 mm pituinen liitosjohto.

LEDVANCE ECO AREA -valaisimia on saatavana kuudella eri teholla ja valovirtapaketilla. 30 W:n valaisimet tuottavat n. 3600 lm valovirran, 45 W:n n. 5400 lm:n, 60 W:n n. 7200 lm:n, 90 W:n n. 11700 lm:n, 120 W:n n. 5600 lm:n ja 150 W:n valaisimet jopa n. 19500 lm:n valovirran. ECO AREA -katuvalaisimia on saatavana 3000K ja 4000K värilämpötilalla.

LEDVANCE ECO AREA -valaisimet soveltuvat käytettäväksi -30...+50 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ 25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan