LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SL FLEX REDUCT 60-42mm sovite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 122 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075552579
Sähkönumero
4529761
Toimittajan tuotenumero
4058075552579
Tukkuerä
8
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
122 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
76 mm
LEDVANCE Streetlight Flex Reduction -sovite. Sovitteen ansiosta valaisimen mukana toimitetun kiinnikkeen voi asentaa 42 mm:n halkaisijalla varustettuihin orsiin ja pylväisiin.
LEDVANCE Streetlight Flex -katuvalaisimia on saatavana kahdella eri optiikalla ja lukuisilla valovirtapaketeilla aina 1700 luumenista jopa 24000 luumeniin asti. Värilämpötilavaihtoehtoina on 2700 K, 3000 K ja 4000 K. RV25ST -optiikka soveltuu EN 13201 -standardin mukaisille M-, C- ja P-luokan ajoteille, joiden tienleveys on hieman leveämpi kuin pylvään korkeus. RW35ST -optiikka soveltuu ajoteille, joiden tienleveys on huomattavasti suurempi kuin pylvään korkeus. RV25ST -optiikan valokuvio on leveä ja lyhyt ja RW35ST -optiikan valokuvio on neliskanttinen.
Valaisimen mukana toimitetaan sovite, jonka avulla valaisin voidaan asentaa halkaisijaltaan 60 mm oleviin pylväisiin tai vaakaorsiin. Sovite mahdollistaa valaisimen +/- 15 °:een kallistuksen. Erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla valaisin voidaan asentaa myös 76 tai 42 mm:n pylväisiin tai vaakaorsiin. Streetlight Flex -katuvalaisimet ovat varustettu myös kansiliittimellä, joka tekee valaisimen jänniteettömäksi kun sen kansi avataan. Tämä tekee valaisimen huollosta vaivatonta ja turvallista. Valaisin on varustettu kolminapaisella jousiliittimellä.
LEDVANCE Streetlight Flex -katuvalaisimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne on IP66- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on jopa 100 000 tuntia (L90/B10 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE Streetlight Flex -katuvalaisimia on saatavana kahdella eri optiikalla ja lukuisilla valovirtapaketeilla aina 1700 luumenista jopa 24000 luumeniin asti. Värilämpötilavaihtoehtoina on 2700 K, 3000 K ja 4000 K. RV25ST -optiikka soveltuu EN 13201 -standardin mukaisille M-, C- ja P-luokan ajoteille, joiden tienleveys on hieman leveämpi kuin pylvään korkeus. RW35ST -optiikka soveltuu ajoteille, joiden tienleveys on huomattavasti suurempi kuin pylvään korkeus. RV25ST -optiikan valokuvio on leveä ja lyhyt ja RW35ST -optiikan valokuvio on neliskanttinen.
Valaisimen mukana toimitetaan sovite, jonka avulla valaisin voidaan asentaa halkaisijaltaan 60 mm oleviin pylväisiin tai vaakaorsiin. Sovite mahdollistaa valaisimen +/- 15 °:een kallistuksen. Erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla valaisin voidaan asentaa myös 76 tai 42 mm:n pylväisiin tai vaakaorsiin. Streetlight Flex -katuvalaisimet ovat varustettu myös kansiliittimellä, joka tekee valaisimen jänniteettömäksi kun sen kansi avataan. Tämä tekee valaisimen huollosta vaivatonta ja turvallista. Valaisin on varustettu kolminapaisella jousiliittimellä.
LEDVANCE Streetlight Flex -katuvalaisimet soveltuvat käytettäväksi -30 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne on IP66- ja IK08-luokiteltuja ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on jopa 100 000 tuntia (L90/B10 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.


