LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO FP RING ADJ ROUND BN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muovi
Pituus - 86 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854460173
Sähkönumero
4161023
Toimittajan tuotenumero
4099854460173
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muovi
Pituus:
86 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
86 mm
LEDVANCE SPOT COMBO FireProof Adjust Round Ring nikkelin värinen koristekehys LEDVANCE Spot Combo FireProof Adjust -valaisimille. Mitat: 86 x 4 mm. Valmistetu muovista.


