LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO FP RING FIX ROUND BN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muovi
Pituus - 100 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854460050
Sähkönumero
4161021
Toimittajan tuotenumero
4099854460050
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muovi
Pituus:
100 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
100 mm
LEDVANCE SPOT COMBO FireProof Fix Round Ring nikkelin värinen koristekehys LEDVANCE Spot Combo FireProof Fix -valaisimille Mitat: 100 x 4 mm. Valmistettu muovista.


