LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO RING ADJ ROUND BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 82 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854736728

Sähkönumero

4161306

Toimittajan tuotenumero

4099854736728

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

82 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3.8 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

82 mm

LEDVANCE Spot Combo Adjust Ring Round pyöreä musta kehys Spot Combo -valaisimeen. Mitat: 82 x 3,8 mm. Materiaali alumiini. Väri: musta, RAL 9005.