LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO RING ADJ ROUND BN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - alumiini
Pituus - 81.5 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854097935
Sähkönumero
4136285
Toimittajan tuotenumero
4099854097935
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
alumiini
Pituus:
81.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3.7 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Halkaisija:
81.5 mm
LEDVANCE SPOT COMBO RING pyöreä harjatun nikkelin värinen koristekehys LEDVANCE Spot Combo Adjust -uppoasennettavalle LED-alasvalolle. Ulkohalkaisija 81,5 mm.


