LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO RING ADJ SQUARE BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 81.5 mm
Leveys - 81.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854097997
Sähkönumero
4136286
Toimittajan tuotenumero
4099854097997
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
81.5 mm
Leveys:
81.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3.7 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
LEDVANCE SPOT COMBO RING neliön muotoinen mustan värinen koristekehys LEDVANCE Spot Combo Adjust -uppoasennettavalle LED-alasvalolle. Mitat: 81,5 x 81,5 mm.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


