LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO RING ADJ SQUARE BN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Pituus - 82 mm
Leveys - 82 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854736766
Sähkönumero
4161309
Toimittajan tuotenumero
4099854736766
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Pituus:
82 mm
Leveys:
82 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3.8 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Spot Combo Adjust Ring Square neliö harjatun nikkeli värinen kehys Spot Combo -valaisimeen. Mitat: 82 x 82 x 3,8 mm. Materiaali alumiini.


