LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP CBO RING FIX SQUARE WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 81.5 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854099304
Sähkönumero
4136293
Toimittajan tuotenumero
4099854099304
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
81.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3.7 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Halkaisija:
81.5 mm
LEDVANCE SPOT COMBO RING neliön muotoinen valkoisen värinen koristekehys LEDVANCE Spot Combo Fix -uppoasennettavalle LED-alasvalolle. Mitat: 81,5 x 81,5 mm.


