LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP RING D100 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 100 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854136542
Sähkönumero
4136295
Toimittajan tuotenumero
4099854136542
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
100 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
100 mm
LEDVANCE SPOT RING D100 musta sovitekehys LEDVANCE SPOT -alasvaloille. Soveltuu 68 - 90 mm:n uppoasennusreikään. Halkaisija 100 mm.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


