LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP RING D133 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 133 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854013355
Sähkönumero
4136162
Toimittajan tuotenumero
4099854013355
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
133 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
133 mm
LEDVANCE SPOT RING D133 valkoinen sovitekehys LEDVANCE SPOT -alasvaloille. Soveltuu 68 - 85 mm:n uppoasennusreikään.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


