LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SPOT FRAME 100x100 1xD68 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 100 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854459863
Sähkönumero
4161009
Toimittajan tuotenumero
4099854459863
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
100 mm
Leveys:
100 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
68 mm
LEDVANCE SPOT FRAME 1xD68 valkoinen neliönmuotoinen kehys LEDVANCE Spot Gen2 -valaisimille. Mitat: 100 x 100 x 4 mm. Valmistettu teräksestä.


