LEDVANCE - Moduulivalaisin - PL FLEX 600 30W/830 PS UGR19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 30 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2830...4800 lm
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854276521
Sähkönumero
4152032
Toimittajan tuotenumero
4099854276521
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2830...4800 lm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Pituus:
595 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
19
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
korkeakiiltoinen
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
595 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Upotuspituus:
595 mm
Korkeus/syvyys:
32 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
595 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...50 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
12
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Rakenteellinen upotussyvyys:
50 mm
Tehokerroin:
0.9
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Valaisimen valotehokkuus:
160...166 lm/W
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 2830 / 3450 / 4050 / 4800 lm
- Värilämpötila: 3000 K, CRI> 80
- Teho: 17 / 21 / 25 / 30 W
- Valotehokkuus: 160 - 166 lm/W
- Avauskulma: 90 D
- Valopinta: Mikroprisma, UGR19
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 595 x 595 x 32 mm
- Kotelointiluokka: IP40 ja IK02
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -10…+50 C
- Takuu: 7 vuotta
- Kytkentä: Ketjutettava 5x 2,5 mm
- Sertifikaatit: CE,CB,ENEC,UKCA,EAC,EPD,EL
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


