LEDVANCE - Ohjauskomponentti - DULUX LED SQ SENSOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 25.1 mm
Pituus - 63.35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854795169
Sähkönumero
4031509
Toimittajan tuotenumero
4099854795169
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
25.1 mm
Pituus:
63.35 mm
Korkeus/syvyys:
15.5 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
LEDVANCE DULUX LED Square 4-pin Sensor. Liike- ja hämärätunnistin LEDVANCE Dulux LED Square 18W GR10q-kantaiselle LED-moduulille. Mitat: 63 x 16 x 25 mm.


