LEDVANCE - Ohjauskomponentti - VIVARES ZB PB COUPLER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 15 mm
Leveys - 43 mm
Korkeus - 15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075463806
Sähkönumero
4031451
Toimittajan tuotenumero
4058075463806
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
15 mm
Leveys:
43 mm
Korkeus:
15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
LEDVANCE VIVARES Zigbee Push Button Coupler -painonappisovitin. Yhteensopiva VIVARES Zigbee -järjestelmän kanssa.
VIVARES ZIGBEE Push Button -painonappisovittimen avulla on helppo yhdistää fyysiset painonapit Vivares Zigbee -valonohjausjärjestelmään. Painonappien asetuksia ja toimintoja on helppo hallita Vivares Portal -palvelun kautta.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
VIVARES ZIGBEE Push Button -painonappisovittimen avulla on helppo yhdistää fyysiset painonapit Vivares Zigbee -valonohjausjärjestelmään. Painonappien asetuksia ja toimintoja on helppo hallita Vivares Portal -palvelun kautta.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 0,3 W
- Käyttöjännite ja -virta: 100...240 V
- Protokolla: Zigbee 3.0
- Neljä painonappi sisääntuloa
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 43 x 50 x 15 mm
- Käyttölämpötila: -20...+45 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta


