Etusivu

LEDVANCE - Optinen lisätarvike - HB COMP REFLECTOR 225W

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Väri - hopea

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 475 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075715264

Sähkönumero

4324732

Toimittajan tuotenumero

4058075715264

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Väri:

hopea

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Materiaali:

alumiini

Pituus:

475 mm

Halkaisija:

475 mm

Korkeus/syvyys:

140 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE HIGH BAY COMPACT REFLECTOR -heijastin 255 W:n HIGH BAY COMPACT LED-syväsäteilijoille. Heijastin rajaa avauskulmaa 80 asteeseen. Valmistettu alumiinista. Heijastimen halkaisija 475 mm ja korkeus 140 mm. Sis. kaksi heijastinta.