LEDVANCE - Optinen lisätarvike - HB PFM ALU REFLECTOR 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Väri - hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Pituus - 500 mm
Halkaisija - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075844582
Sähkönumero
4325351
Toimittajan tuotenumero
4058075844582
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Väri:
hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Pituus:
500 mm
Halkaisija:
500 mm
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
235 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE ALU REFLECTOR 500 alumiininen heijastin 150 ja 200 W:n LEDVANCE High Bay Performance Gen5 syväsäteilijöille. Rajaa avauskulman 70 asteeseen. Mukana neljä kiinnitysruuvia.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


