LEDVANCE - Optinen lisätarvike - HB PFM PC REFRACTOR 415

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pituus - 413 mm
Halkaisija - 413 mm
Perforoitu heijastin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075844605
Sähkönumero
4325352
Toimittajan tuotenumero
4058075844605
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Pituus:
413 mm
Halkaisija:
413 mm
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
205 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE PC REFRACTOR 415 kirkas polykarbonaatti heijastin 75 W:n LEDVANCE High Bay Performance Gen5 syväsäteilijöille. Mukana neljä kiinnitysruuvia.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


