LEDVANCE - Optinen lisätarvike - HB PFM PC REFRACTOR 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pituus - 480 mm
Halkaisija - 480 mm
Perforoitu heijastin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075844629
Sähkönumero
4325353
Toimittajan tuotenumero
4058075844629
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Pituus:
480 mm
Halkaisija:
480 mm
Perforoitu heijastin:
kyllä
Korkeus/syvyys:
250 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE PC REFRACTOR 500 kirkas polykarbonaatti heijastin 150 ja 200 W:n LEDVANCE High Bay Performance Gen5 syväsäteilijöille. Mukana neljä kiinnitysruuvia.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


