LEDVANCE - Optinen lisätarvike - LS AY-PC/R01/C/1

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075402256

Sähkönumero

4125407

Toimittajan tuotenumero

4058075402256

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PC/R01/C/1 pyöreä kirkas profiilin kupu, jonka pituus 1000 mm, leveys 13,5 mm ja korkeus 2,7 mm.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan