LEDVANCE - Optinen lisätarvike - LS AY-PC/W01/D/2

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075401952

Sähkönumero

4125399

Toimittajan tuotenumero

4058075401952

Tukkuerä

25

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PC/W01/D/2 leveä profiilin kupu, jonka pituus 2000 mm, leveys 27 mm ja korkeus 5,4 mm.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan