LEDVANCE - Optinen lisätarvike - SF CIRCULAR 350 3CCT COVER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pituus - 350 mm
Halkaisija - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854064357
Sähkönumero
4136281
Toimittajan tuotenumero
4099854064357
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Pituus:
350 mm
Halkaisija:
350 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
65 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä


