LEDVANCE - Optinen lisätarvike - TR SP REFLECTOR 20W 15D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 15 °
Väri - hopea
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854616785
Sähkönumero
4161196
Toimittajan tuotenumero
4099854616785
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
15 °
Väri:
hopea
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Pituus:
63 mm
Halkaisija:
63 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
kyllä
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
41 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kuvun/varjostimen osa:
Kannatin/ristikko


