LEDVANCE - Optinen lisätarvike - URBAN FDO FROSTED GLASS SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - valkoinen
Pituus - 254 mm
Leveys - 61 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854618666
Sähkönumero
4544123
Toimittajan tuotenumero
4099854618666
Tukkuerä
12
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
valkoinen
Pituus:
254 mm
Leveys:
61 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
353 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE URBAN FERNANDINO SET GLASS FROSTED huurretut lasit LEDVANCE Urban Fernandino LED-pylväsvalaisimiin.


