LEDVANCE - Optinen lisätarvike - URBAN VLA COMP FROST GLASS SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Väri - valkoinen
Pituus - 203 mm
Leveys - 2 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854618680
Sähkönumero
4544143
Toimittajan tuotenumero
4099854618680
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Väri:
valkoinen
Pituus:
203 mm
Leveys:
2 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
248 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE URBAN VILLA COMPACT SET GLASS FROSTED huurretut lasit LEDVANCE Urban Villa Compact LED-pylväsvalaisimiin.


