LEDVANCE OY/ V - Mekaaninen lisätarvike - LN OFFICE RS CONNECTOR KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Pituus - 63 mm
Leveys - 27 mm
Korkeus - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854538216
Sähkönumero
4161100
Toimittajan tuotenumero
4099854538216
Tukkuerä
120
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Pituus:
63 mm
Leveys:
27 mm
Korkeus:
10 mm
LEDVANCE LINEAR OFFICE Recessed Connector Kit jatkoliitin uppo-asennettaville LEDVANCE Linear Office -valaisinrungoille.
CEPDF