LEDVANCE OY/ V - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF X-CON OPAL WT

KopioiKopioi
LEDVANCE OY/ V - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF X-CON OPAL WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 305 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 73 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854537974

Sähkönumero

4161126

Toimittajan tuotenumero

4099854537974

Tukkuerä

2

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Pituus:

305 mm

Leveys:

45 mm

Korkeus:

73 mm

LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface X-Connection Opal White X-jatkokappale. Valovirta 1760 lm ja avauskulma 100 D. Mitat: 305 x 45 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.