Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LEDVANCE - Päätypari - LS AY-PM01/EC

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075277755

Sähkönumero

4246091

Toimittajan tuotenumero

4058075277755

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PM01/EC päätypala PM01 -tyyppiselle profiilille. Päätypalan pituus 20,2 mm, leveys 21,7 mm ja korkeus 12 mm. Sisältää kaksi päätypalaa.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan