LEDVANCE - Päätypari - LS AY-PM03/EC/H

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075277908

Sähkönumero

4246096

Toimittajan tuotenumero

4058075277908

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PM03/EC/H päätypala läpivientireiällä PM03 -tyyppiselle profiilille. Päätypalan pituus 11,5 mm, leveys 26,6 mm ja korkeus 17,4 mm. Sisältää kaksi päätypalaa.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan