LEDVANCE - Päätypari - LS AY-PW01/EC/H

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075277366

Sähkönumero

4266612

Toimittajan tuotenumero

4058075277366

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE PW01/EC/H päätypala läpivientireiällä PW01 -tyyppiselle profiilille. Päätypalan pituus 6 mm, leveys 26,3 mm ja korkeus 23 mm. Sisältää kaksi päätypalaa.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan