Etusivu

LEDVANCE - Pienkupulamppu - CLP 2,2W/827 470lm E14 CL ELA

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2.2...2.2 W

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.2...2.2 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854478291

Sähkönumero

4737997

Toimittajan tuotenumero

4099854478291

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.2...2.2 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

85 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

45 mm

Säteen kulma:

330...330 °

Valotehokkuus:

213 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

20...20 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

A

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

140 %

Hehkulampun materiaali:

lasi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED Classic P Superior Energy Efficiency 2,2W 2700K E14 ei-himmennettävä matta LED-pienkupulamppu. Valovirta 470 lm (vastaa 40 W), avauskulma 330D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 85, halkaisija 45 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. ENERGY EFFICIENCY CLASSIC LED-tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset ja energiatehokkaat kierrekantaiset LED-lamput. Lamput ovat valmistettu lasista ja niiden mitat vastaavat perinteisiä hehkulamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 470 lm (vastaa 40 W)
  • Kupu: CLP, D45, pienkupu
  • Kupumateriaali: matta lasi
  • Värilämpötila: Lämmin, 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E14 / 220…240 V
  • Teho: 2,2 W
  • Valotehokkuus: 213 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: A
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 85 x 45 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta