LEDVANCE - Pienkupulamppu - CLP 3W/827 470 E14 DIM FR ELC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.9...2.9 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 77 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Super-Efficient
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854253362
Sähkönumero
4737576
Toimittajan tuotenumero
4099854253362
Tukkuerä
10
Lampputeho:
2.9...2.9 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
77 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
45 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
162 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.58
Nimellisvirta-alue:
20...20 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
125.43 %
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 470 lm (vastaa 40 W)
- Kupu: CLP, D45, pienkupu
- Kupumateriaali: huurrettu lasi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: E14 / 220…240 V
- Teho: 2,9 W
- Valotehokkuus: 162 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: C
- Mitat (Pituus/halkaisija): 77 x 45 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta