LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 1,8W/827 200lm G9 GL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
1.8...1.8 WValovirta:
200...200 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1.8...1.8 W
Valovirta - 200...200 lm
Kanta - G9
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 46 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4099854247972
Sähkönumero
4731899
Toimittajan tuotenumero
4099854247972
Tukkuerä
6
Lampputeho:
1.8...1.8 W
Valovirta:
200...200 lm
Kanta:
G9
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
46 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
15 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
111 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
200 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
15...15 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 200 lm (vastaa 20 W)
- Kupu: Pin
- Kupumateriaali: kirkas lasi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: G9 / 220…240 V
- Teho: 1,8 W
- Valotehokkuus: 111 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 46 x 15 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta


