Etusivu

LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 2,6W/827 320lm G9 GL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2.6...2.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.8...1.8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.2...4.2 W

Valovirta:

320...320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot290...290 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430...430 lm

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothimmeä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.6...2.6 W

  • Valovirta - 320...320 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854248009

Sähkönumero

4731900

Toimittajan tuotenumero

4099854248009

Tukkuerä

6

Lampputeho:

2.6...2.6 W

Valovirta:

320...320 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

52 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

17 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

123 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

320 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

21...21 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OSRAM Star PIN 2,6W 2700K G9 ei-himmennettävä kirkas lasinen LED-pienoislamppu. Valovirta 320 lm (vastaa 30 W), avauskulma 320D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 52 mm, halkaisija 17 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. OSRAM LED PIN -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-pienoislampun yleisimpien Pin-halogeenipolttimoiden tilalle. LED-pienoislamput voivat olla suurempia kuin vanhat halogeenipolttimot, joten kannattaa varmistaa mahtuuko LED-pienoislamppu valaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 320 lm (vastaa 30 W)
  • Kupu: Pin
  • Kupumateriaali: kirkas lasi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: G9 / 220…240 V
  • Teho: 2,6 W
  • Valotehokkuus: 123 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 52 x 17 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta