Etusivu

LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 4,4W/827 600lm G9 DIM CL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

4.4...4.4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.9...1.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.6...2.6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3...3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.2...4.2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5...4.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.9...4.9 W

Valovirta:

600...600 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320...320 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470...470 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot806...806 lm

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Himmennettävä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.4...4.4 W

  • Valovirta - 600...600 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 59 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854248849

Sähkönumero

4737983

Toimittajan tuotenumero

4099854248849

Tukkuerä

20

Lampputeho:

4.4...4.4 W

Valovirta:

600...600 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

59 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

18 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

136 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

600 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

27...27 mA

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance Dimmable PIN 4,4W 2700K G9 himmennettävä kirkas LED-pienoislamppu. Valovirta 600 lm (vastaa 48 W), avauskulma 320D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 59 mm, halkaisija 18 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h. LED PIN PERFORMANCE DIMMABLE -tuotepetuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-pienoislampun yleisimpien Pin-halogeenipolttimoiden tilalle. LED-pienoislamput voivat olla suurempia kuin vanhat halogeenipolttimot, joten kannattaa varmistaa mahtuuko LED-pienoislamppu valaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 600 lm (vastaa 48 W)
  • Kupu: Pin
  • Kupumateriaali: kirkas muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Kanta: G9 / 220…240 V
  • Teho: 4,4 W
  • Valotehokkuus: 136 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 59 x 18 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Lista yhteensopivista vaihekulmahimmentimistä löytyy osoitteesta: ledvance.fi/dim