LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 4,5W/827 600lm G9 CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4.5...4.5 WValovirta:
600...600 lmVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.5...4.5 W
Valovirta - 600...600 lm
Kanta - G9
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854249020
Sähkönumero
4737960
Toimittajan tuotenumero
4099854249020
Tukkuerä
20
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
600...600 lm
Kanta:
G9
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
55 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
17 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
133 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
600 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
34...34 mA
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
LED PIN PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-pienoislampun yleisimpien Pin-halogeenipolttimoiden tilalle. LED-pienoislamput voivat olla suurempia kuin vanhat halogeenipolttimot, joten kannattaa varmistaa mahtuuko LED-pienoislamppu valaisimeen.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 600 lm (vastaa 48 W)
- Kupu: Pin
- Kupumateriaali: kirkas muovi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: G9 / 220…240 V
- Teho: 4,5 W
- Valotehokkuus: 133 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 55 x 17 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


