Etusivu

LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN MICRO 1W/827 100lm G4 CL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

1...1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.9...0.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...1.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2...2 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2...2.2 W

Pituus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 mm

Himmennettävä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 1...1 W

  • Valovirta - 100...100 lm

  • Kanta - G4

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Performance Special

EAN-koodi

4099854278563

Sähkönumero

4737969

Toimittajan tuotenumero

4099854278563

Tukkuerä

20

Lampputeho:

1...1 W

Valovirta:

100...100 lm

Kanta:

G4

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

30 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

10 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

100 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

130...130 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

1 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE Performance PIN Micro 1W 2700K G4 ei-himmennettävä kirkas LED-pienoislamppu. Valovirta 100 lm (vastaa 10 W), avauskulma 320D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 30 mm, halkaisija 10 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LED PIN PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-pienoislampun yleisimpien Pin-halogeenipolttimoiden tilalle. LED-pienoislamput voivat olla suurempia kuin vanhat halogeenipolttimot, joten kannattaa varmistaa mahtuuko LED-pienoislamppu valaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 100 lm (vastaa 10 W)
  • Kupu: Pin
  • Kupumateriaali: kirkas muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: G4 / 12 V
  • Teho: 1 W
  • Valotehokkuus: 100 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 30 x 10 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta
Lista yhteensopivista muuntajista löytyy osoitteesta: ledvance.fi/ecg