LEDVANCE - Pinta-asennuskehys - DL SLIM FRAME DN105 WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - komposiittimateriaali

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 121 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075079151

Sähkönumero

4295649

Toimittajan tuotenumero

4058075079151

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

komposiittimateriaali

Väri:

valkoinen

Pituus:

121 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

54 mm

Halkaisija:

121 mm

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM FRAME DN105 WT pinta-asennuskehys pyöreilleDOWNLIGHT SLIM DN105 6W alasvaloille.

Vanhan tuotteen EAN: 4058075052406

LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.

LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.

Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan