LEDVANCE - Pinta-asennuskehys - DL SLIM FRAME DN155 WT

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - komposiittimateriaali

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 170 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075079175

Sähkönumero

4295650

Toimittajan tuotenumero

4058075079175

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

komposiittimateriaali

Väri:

valkoinen

Pituus:

170 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

38 mm

Halkaisija:

170 mm

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM FRAME DN155 WT pinta-asennuskehys pyöreilleDOWNLIGHT SLIM DN155 12W alasvaloille.

Vanhan tuotteen EAN: 4058075052420

LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.

LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.

Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.

LEDVANCE -tuote

Tutustu LEDVANCE-sarjaan