LEDVANCE - Pinta-asennuskehys - DL SLIM FRAME SQ210 WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - komposiittimateriaali
Väri - valkoinen
Pituus - 225 mm
Leveys - 225 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075079434
Sähkönumero
4295654
Toimittajan tuotenumero
4058075079434
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
komposiittimateriaali
Väri:
valkoinen
Pituus:
225 mm
Leveys:
225 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
38 mm
LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM FRAME SQ210 WT pinta-asennuskehys neliön muotoisille DOWNLIGHT SLIM SQ210 18W alasvaloille
Vanhan tuotteen EAN: 4058075052680
LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.
LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.
Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.
Vanhan tuotteen EAN: 4058075052680
LEDVANCE Downlight Slim -alasvaloissa on integroitu LED-liitäntälaite, jolloin ahtaisiin tiloihin valaisimien asentaminen on huomattavasti helpompaa. Downlight Slim alasvaloihin on myös valmiiksi liitetty kaksinapainen jousiliitin, jonka avulla valaisimien ketjuttaminen on helppoa ja yksinkertaista.
LEDVANCE Downlight Slim tuoteperheeseen kuuluu yhteensä 18 erilaista mallia 6W, 12W ja 18W tehoilla. 6W alasvalot tuottavat n. 430lm valovirran ja upotushalkaisija on 105mm. 12W alasvalot tuottavat n. 1020lm valovirran ja upotushalkaisija on 155mm. 18W alasvalot tuottavat n. 1530lm valovirran ja upotushalkaisija on 205mm. Kaikista LEDVANCE Downlight Slim alasvaloista löytyy myös neliskanttiset alasvalot, joiden upotusreiän leveys ja korkeus on sama kuin pyöreän alasvalon halkaisija. Esimerkiksi 12W neliön mallisen alasvalon upotusreiän koko on 155mm x 155mm.
Kaikkia LEDVANCE Downight Slim –tuoteperheen alasvaloja on saatavissa 3000 K, 4000 K ja 6500 K värilämpötiloilla ja niihin on erikseen saatavilla myös pinta-asennuskehykset. Kaikkien alasvalojen avauskulma on 120°, keskimääräinen elinikä 30 000 tuntia ja niillä on kolmen (3) vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


