LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - BLKH RD 250 10W CCT ML BK S EL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854286421

Sähkönumero

4152082

Toimittajan tuotenumero

4099854286421

Tukkuerä

8

LEDVANCE BULKHEAD ROUND EMERGENCY SENSOR 250 10W CCT Multi Lumen musta pinta-asennusvalaisin liike- ja hämärätunnistimella. Valovirta on valittavissa 710 - 1220 lm. IP65- ja IK10-luokiteltu. Mitat: 262 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h.

BULKHEAD ROUND -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima ulkokäyttöön soveltuvia helposti asennettavia pinta-asennusvalaisimia. Valaisimien mukana toimitetaan koristekehys ja erikseen tilattavana on myös Eyelid-kehys. Multi Select -ominaisuuden ansiosta valaisimien värilämpötila ja valovirta on helposti valittavissa virtalähteestä. Bulkhead Round -valaisimet ovat myös Everloop-tuotteita, joten niihin on erikseen tilattavissa helposti vaihdettavia varaosia.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 670 / 810 / 1010 / 1150 lm; 4000K: 710 / 860 / 1070 / 1220 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI> 80
  • Teho: 6 / 7 / 8,5 / 10 W
  • Valotehokkuus: 118 - 122 lm/W
  • Avauskulma: 120 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Halkaisja/korkeus): 262 x 73 mm
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK10
  • Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20...+40 C
  • Takuu: 3 vuotta
  • 3 tunnin käyttöaika turvavalaistustilassa
  • Valovirta turvavalaistustilassa: 300 lm
  • Automattinen turvavalaistusjärjestelmän kunnon tarkistus
Yleisimmät käyttökohteet: Portaikot, aulat, julkisivuvalaistus