LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - BLKH RECT 8W CCT ML BK EL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Liiketunnistin:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 500...840 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854290664

Sähkönumero

4152041

Toimittajan tuotenumero

4099854290664

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

500...840 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

356 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

115 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

39...56 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

80 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

104

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.7

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY 8W 3000/4000K musta pinta-asennusvalaisin. Valittava valovirta 500 / 690 / 840 lm. IP65- ja IK10-luokiteltu. Mitat: 356 x 115 x 80 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h.

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR -tuoteperheen tuotteet ovat varustettu Multi Select -ominaisuudella eli niiden valovirta ja värilämpötila on helposti valittavissa asennuksen yhteydessä. Valaisin on polykarbonaattia ja se soveltuu myös ulkokäyttöön.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 500 / 690 / 840 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K , CRI80
  • Teho: 6 / 8 / 10 W
  • Valotehokkuus: 80 - 86 lm/W
  • Avauskulma: 125 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 356 x 115 x 80 mm
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK10
  • Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: +5…+45
  • 3 tunnin käyttöaika turvavalaistustilassa
  • Valovirta turvavalaistustilassa: 300 lm
  • Automattinen turvavalaistusjärjestelmän kunnon tarkistus
  • Takuu: 5 vuotta
Yleisimmät käyttökohteet: Portaikot, sisääntuloalueet, tekniset tilat