LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - BLKH RECT 8W CCT PS WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 500...840 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854290503
Sähkönumero
4152038
Toimittajan tuotenumero
4099854290503
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
500...840 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Pituus:
356 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
115 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
22...42 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Korkeus/syvyys:
80 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
104
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Tehokerroin:
0.7
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
105...125 lm/W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR -tuoteperheen tuotteet ovat varustettu Multi Select -ominaisuudella eli niiden valovirta ja värilämpötila on helposti valittavissa asennuksen yhteydessä. Valaisin on polykarbonaattia ja se soveltuu myös ulkokäyttöön.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 500 / 690 / 840 lm
- Värilämpötila: 3000 / 4000 K , CRI80
- Teho: 4 / 6 / 8 W
- Valotehokkuus: 100 - 125 lm/W
- Avauskulma: 125 D
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 356 x 115 x 80 mm
- Kotelointiluokka: IP65 ja IK10
- Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: +5…+45
- Takuu: 5 vuotta
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


