LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - LN CBO 1200 36W CCT ML 5400lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...6500 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 150 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho - 36 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
784 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4099854528972
Sähkönumero
4161130
Toimittajan tuotenumero
4099854528972
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
4000...6500 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
54000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
150 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
36 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1248.8 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
64 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
70 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
90...170 mA
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Napojen lukumäärä:
4
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Lampun suojakorilla varustettuna:
kyllä
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
IFTTT-tuki:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2750...5400 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...0.5 mm²
Himmennys DALI-2:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 5400 / 2750 lm
- Värilämpötila: 4000 / 6500 K, CRI80
- Teho: 36 / 18 W
- Valotehokkuus: 127 / 125 lm/W
- Avauskulma: 110 D
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1249 x 64 x 70 mm
- Kotelointiluokka: IP20 ja IK08
- Valaisimen materiaali: polykarbonaatti (PC)
- Keskimääräinen käyttöikä: 54 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Takuu: 5 vuotta
- Mahdollista läpijohdottaa
- Sertifikaatit: CE


