LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - LN CBO 1800 65W CCT ML 9750lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...6500 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 150 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 65 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 364 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854529030

Sähkönumero

4161132

Toimittajan tuotenumero

4099854529030

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...6500 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

150 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

65 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1818.8 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

64 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

70 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

195...290 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Napojen lukumäärä:

4

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Lampun suojakorilla varustettuna:

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

IFTTT-tuki:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5050...9750 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...0.5 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LINEAR BATTEN COMBO 1800 65W 4000K/6500K Multi Lumen LED-yleisvalaisin. Valovirta 9750 / 5050 lm, avauskulma 110D ja valotehokkuus 150 lm/W. IP20- ja IK08-luokiteltu. Keskimääräinen käyttöikä 54 000 h.

LINEAR BATTEN COMBO - monipuolinen yleisvalaisinperhe värilämpötilan ja valovirran valinnalla. Plug&Upgrade -ominaisuuden ansiosta valaisimeen voi jälkiläteen lisätä erikseen tilattavan liike- ja hämärätunnistimen ja tai akulla varustetun turvavaloyksikön.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 5050 / 9750 lm
  • Värilämpötila: 4000 / 6500 K, CRI80
  • Teho: 65 / 33 W
  • Valotehokkuus: 148 / 141 lm/W
  • Avauskulma: 110 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1819 x 64 x 70 mm
  • Kotelointiluokka: IP20 ja IK08
  • Valaisimen materiaali: polykarbonaatti (PC)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 54 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Mahdollista läpijohdottaa
  • Sertifikaatit: CE
Yleisimmät käyttökohteet: käytävät, portaikot, tekniset tilat