LEDVANCE - Pinta-/ripustusvalaisin - LN INDV D 1500 25W/830 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta - 3100 lm
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075108929
Sähkönumero
4231875
Toimittajan tuotenumero
4058075108929
Tukkuerä
4
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta:
3100 lm
Suojausluokka:
I
Leveys:
120 mm
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Jännitetyyppi:
AC
Liiketunnistin:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Värintoistoindeksi:
80-89
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Napojen lukumäärä:
4
Pituus:
1488 mm
Korkeus/syvyys:
40 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Integroitu varateholähde:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Uppoasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Nimellisvirta-alue:
140...140 mA
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
25 W
Valon väri:
valkoinen
Ilma-aukoilla:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Kokonaisharmoninen särö (THD):
18
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Valaisimen tehokkuus:
125 lm/W
Himmennys DSI:
ei
Häikäisyarvo (UGR):
16
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Säädettävä valonjako:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Tehokerroin:
0.9
LEDVANCE LINEAR IndiviLED DIRECT
LEDVANCEn LINEAR IndiviLED -tuoteperhe rakentuu suoraa valoa tuottavan Direct (D) -mallin ja suoraa sekä epäsuoraa valoa tuottavan Direct/Indirect (D/I) -mallin varaan. Kattavan lisätarvikevalikoiman myötä, ne ovat täydellinen vaihtoehto toimistojen ja oppitilojen valaistukseen. IndiviLED®-linssiteknologian ansiosta valaisimien kiusahäikäisy on jopa alle 16.
Pintaan asennettavia LINEAR IndiviLED DIRECT LED-toimistovalaisimia on saatavilla 1200 mm ja 1500 mm pituisena. 1200 mm pituisten valaisimien teho 34 W ja ne tuottavat noin 4200 lm valovirran. 1500 mm pituisia valaisimia on saatavilla 25 W:n tehoisena (n. 3300 lm) ja 48 W:n tehoisena (n. 5700 lm). Kaikkia valaisinmalleja on saatavana 3000K tai 4000K värilämpötilalla, DALI-himmennettävänä ja turvavalaisinmallina. 34 W:n, 25 W:n ja 48 W:n valaisimista on saatavana myös CRI > 90 malli 4000K värilämpötilalla. 34 W:n ja 48 W:n DALI-himmennettävät mallit on varustettu OSRAMin uudella ”IoT-Ready” DALI 2.0 -virtalähteellä!
LEDVANCE LINEAR IndiviLED -toimistovalaisimet on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa -20...+45 °C lämpötilassa ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. LINEAR IndiviLED -toimistovalaisimien keskimääräinen käyttöikä on 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.
Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit
LEDVANCE -tuote
Tutustu LEDVANCE-sarjaan


