LEDVANCE - Pinta-/ripustusvalaisin - LN INV D 1200 40W 930 ML BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854296703
Sähkönumero
4152094
Toimittajan tuotenumero
4099854296703
Tukkuerä
2
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1210 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
1500...1500 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
125 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
43 mm
Valonjako:
polttopistelinssi
Napojen lukumäärä:
5
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
50
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
58
Häikäisyarvo (UGR):
19
Tehokerroin:
0.9
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Liiketunnistin:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
122...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3050...0 lm
Himmennettävä:
ei
Valotunnistimella:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3050 / 3600 / 4250 / 4650 lm
- Värilämpötila: 3000 K, CRI90
- Teho: 25 / 30 / 36 / 40 W
- Valotehokkuus: 116 - 122 lm/W
- Avauskulma: 90 D
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 1210 x 125 x 43 mm
- Kotelointiluokka: IP20
- Valaisimen materiaali: runko: alumiini; linssit: PMMA
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC, TÜV SÜD







