LEDVANCE - Pistorasia + kytkin - SMART+ WiFi MULTI POWER SOCKET


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 65 mm
Korkeus - 40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Amazon Alexa -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4058075594784
Sähkönumero
2405709
Toimittajan tuotenumero
4058075594784
Tukkuerä
4
Leveys:
65 mm
Korkeus:
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE SMART+ MULTI POWER SOCKET -älyjatkojohto kolmella pistorasiallaja 2x USB-A ja 2x USB-C -latausliittimillä. Liitosjohdon pituus 1,5metriä. Enimmäiskuroma: 3680 W (16 A). Käyttö LEDVANCE SMART+ WiFi-sovelluksella (iOS ja Android). LEDVANCE SMART+ WiFi -älytuotteita käytetään ja hallitaan LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella, joka on saatavana Android (Android 4.4 tai uudempi) sekä iOS (iOS 9.0 tai uudempi) -laitteille. Sovelluksen avulla älytuotteet voidaan linkittää Google Assistant- tai Amazon Alexa -älykaiuttimiin, joiden avulla valaistusta voidaan ohjata esimerkiksi puheella. Lähes joka kodissa olevan 2,4 GHz:n langattoman lähiverkon avulla, teet kodin valaistuksesta helposti älykkäämmän.
LEDVANCE SMART+ WiFi -tuoteperheessä on saatavilla myös muita lamppuja, valaisimia ja etäohjattavia pistorasioita ja LED-valonauhoja. Niistä on helppo tehdä omaan valaistustarpeeseen sopiva kokonaisuus, sillä kaikkia tuotteita on mahdollista kytkeä päälle ja ohjata yksitellen tai ryhmänä.
LEDVANCE SMART+ WiFi -tuotteille myönnetään kahden vuoden tuotetakuu.
LEDVANCE SMART+ WiFi -tuoteperheessä on saatavilla myös muita lamppuja, valaisimia ja etäohjattavia pistorasioita ja LED-valonauhoja. Niistä on helppo tehdä omaan valaistustarpeeseen sopiva kokonaisuus, sillä kaikkia tuotteita on mahdollista kytkeä päälle ja ohjata yksitellen tai ryhmänä.
LEDVANCE SMART+ WiFi -tuotteille myönnetään kahden vuoden tuotetakuu.